TIGER 2020-CW-IQ IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado Exterior Pesado y Mecanizado Profundo

Número de artículo: 6410737
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6410737
    EAN / GTIN 7291075316544
    Número del fabricante 6410737
    Número L L24100 57

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 2 mm, Ancho de corte (CW) 20 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm, Longitud total (OAL) 22 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Ancho de corte (CW) 20 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.25 mm/rev
    • Longitud total (OAL) 22 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra