• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

THDL 31.7-20T40-IQ Herramientas de Exteriores para Plaquitas Anchas de Ranurado

Número de artículo: 2802064
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DOVEIQGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2802064
EAN / GTIN 7291075317794
Número del fabricante 2802064
Número L L23920 823

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 7″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.575″
  • Ancho funcional (WF): 0.89″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.89″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DOVEIQGRIP" Ver todos