THDR 4040-20T50-IQ Herramientas de Exteriores para Plaquitas Anchas de Ranurado

Número de artículo: 2861151
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie DOVEIQGRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2861151
    EAN / GTIN 7291075316834
    Número del fabricante 2861151
    Número L L23920 1063

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 180 mm

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX) 50 mm
    • Ancho funcional (WF) 31 mm
    • Longitud total (OAL) 180 mm
    • Altura del mango (H) 40 mm
    • Ancho del mango (B) 40 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DOVEIQGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra