THDL 4040-20T50-IQ Herramientas de Exteriores para Plaquitas Anchas de Ranurado

Número de artículo: 2801999
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DOVEIQGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801999
EAN / GTIN 7291075316810
Número del fabricante 2801999
Número L L23920 571

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 180 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 31 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DOVEIQGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra