Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP 25/10 mm

Número de artículo: 274140 25/10
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DOVEIQGRIP
Tamaño del mango 25 mm
Ancho de tronzado w 10 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 20,4 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Voladizo 20 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Quality Dress THDR 2525-10T20-IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274140 25/10
EAN / GTIN 7291075316667
Número del fabricante 2801978

Descripción

Ejecución:

Para ranurado externo.

Descargas y documentos

De la misma serie "DOVEIQGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra