{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Ancho de tronzado w | 14 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 18,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 13 mm | |
Voladizo | 20 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Quality Dress | THDR 2525-14T20-IQ | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 274140 25/14 | |
EAN / GTIN | 7291075316681 | |
Número del fabricante | 2801980 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/14mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
215,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
173,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
180,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
236,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
258,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | no | no | no | no |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Ancho de tronzado w | 14 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de boca | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Profundidad de escotadura tmáx. | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | |
Serie | DOVEIQGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |