{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Tamaño del mango | 40 mm | |
Ancho de tronzado w | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Voladizo | 50 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Quality Dress | THDR 4040-16T50-IQ | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 274140 40/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316735 | |
Número del fabricante | 2801985 |