{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 125 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 641029 125 | |
EAN / GTIN | 4067263736967 | |
Número del fabricante | 641029 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Prolongación, 1/2 pulgada, Longitud total: 125mm
a petición
En stock
6.758 piezas en stock
10,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.146 piezas en stock
11,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.073 piezas en stock
6,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
25,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud total | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
con QuickRelease | no | |||
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |||
Superficie | con aislamiento de plástico | |||
Cuadrado con Wobble-Fix | con ángulo de orientación | |||
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |