{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 250 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 641029 250 | |
EAN / GTIN | 4067263105183 | |
Número del fabricante | 641029 250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Prolongación, 1/2 pulgada, Longitud total: 250mm
a petición
En stock
5.847 piezas en stock
13,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
235 piezas en stock
15,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.434 piezas en stock
8,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
231 piezas en stock
27,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud total | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
con QuickRelease | no | |||
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |||
Superficie | con aislamiento de plástico | |||
Cuadrado con Wobble-Fix | con ángulo de orientación | |||
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |