Prolongación, 1/2 pulgada completamente aislado 250 mm

Número de artículo: 643805 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
237 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie con aislamiento de plástico
con QuickRelease no
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643805 250
EAN / GTIN 4067263120865
Número del fabricante 643805 250

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 643801 − 643809).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Prolongación, 1/2 pulgada completamente aislado 250 mm

Prolongación, 1/2 pulgada completamente aislado 250 mm

a petición
En stock
237 piezas en stock
27,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
273 piezas en stock
15,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.150 piezas en stock
13,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8.721 piezas en stock
8,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul
Longitud total 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
con QuickRelease no
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie con aislamiento de plástico
Cuadrado con Wobble-Fix con ángulo de orientación
Tipo de producto Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra