Prolongación, 1/2 pulgada 125 mm

Número de artículo: 641020 125
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8.850 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 641020 125
EAN / GTIN 4067263803805
Número del fabricante 641020 125

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.