Prolongación, 1/2 pulgada ”Wobble-Fix” 125 mm

Número de artículo: 641129 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
486 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Cuadrado con Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 125 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Cuadrado con Wobble-Fix con ángulo de orientación
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 641129 125
    EAN / GTIN 4062406241131
    Número del fabricante 641129 125

    Descripción

    Ejecución:

    La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
    Ensamblaje “ciego” por medio de cuadrado interior avellanado y cuadradillo macho biselado. Ángulo de orientación posible hasta 15° hacia cada lado.
    Prolongación de dos fases, se puede fijar por enclavamiento.

    Norma:

    Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Idóneo para:

    Insertos accionados a mano.