{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 18,4 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637220 13 | |
EAN / GTIN | 4045197163196 | |
Número del fabricante | 637220 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 13mm
a petición
En stock
1.533 piezas en stock
3,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.520 piezas en stock
4,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
752 piezas en stock
5,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.608 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
199 piezas en stock
10,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 23,5 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 25 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Ancho de llave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |