{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 14,6 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637220 10 | |
EAN / GTIN | 4045197163165 | |
Número del fabricante | 637220 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 10mm
a petición
En stock
935 piezas en stock
3,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.460 piezas en stock
4,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
569 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
679 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
218 piezas en stock
10,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 20 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 25 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Ancho de llave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |