{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 17 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 23,4 mm | |
Longitud | 27 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637220 17 | |
EAN / GTIN | 4045197163233 | |
Número del fabricante | 637220 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 17mm
a petición
En stock
1.050 piezas en stock
4,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
922 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
11,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | con aislamiento de plástico |
Ancho de llave | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |