• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto 5 mm

Número de artículo: 631710 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
306 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado carraca 11,6 mm
Longitud 28 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631710 5
EAN / GTIN 4018754000647
Número del fabricante 01120005

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.