Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto 4 mm

Número de artículo: 631710 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
250 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 4 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    ⌀ lado carraca 11,6 mm
    Longitud 28 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631710 4
    EAN / GTIN 4018754000630
    Número del fabricante 01120004

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
    Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

    Norma:

    DIN 7422

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.