{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de ranura en cruz | 1 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Para ⌀ de tornillos | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ lado carraca | 12,5 mm | |
Longitud | 36 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | con cromado mate | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631619 1 | |
EAN / GTIN | 4062406265175 | |
Número del fabricante | 631619 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada, Tamaño de ranura en cruz: 1
a petición
En stock
43 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
297 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | Destornillador ranura | Destornilladores Pozidriv |
Tamaño de ranura en cruz | 1 | 1 | 1 |
Longitud | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Superficie | con cromado mate | cromado | cromado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |