• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada 3

Número de artículo: 631619 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
193 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 3
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Para ⌀ de tornillos 5,3 mm - 7,2 mm
⌀ lado carraca 12,5 mm
Longitud 36 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie con cromado mate
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631619 3
EAN / GTIN 4062406265199

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.