{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de ranura en cruz | 4 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Para ⌀ de tornillos | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ lado carraca | 12,5 mm | |
Longitud | 36 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | con cromado mate | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631619 4 | |
EAN / GTIN | 4062406265205 | |
Número del fabricante | 631619 4 |