Vaso de punta para Pozidriv, 1/4 pulgada 1

Número de artículo: 631633 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
374 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 1
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Para ⌀ de tornillos 2,1 mm - 3 mm
⌀ lado carraca 12 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631633 1
EAN / GTIN 4062406235079

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra