{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de ranura en cruz | 2 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Para ⌀ de tornillos | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ lado carraca | 12 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631633 2 | |
EAN / GTIN | 4062406235086 | |
Número del fabricante | 631633 2 |