Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 630929 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.243 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 11,9 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Vaso de 12 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630929 8
EAN / GTIN 4062406230692
Número del fabricante 630929 8

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.
Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 630932; HOLEX: n.º 630962).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 8mm

Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 8mm

a petición
En stock
1.243 piezas en stock
2,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.912 piezas en stock
2,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
608 piezas en stock
3,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.341 piezas en stock
8,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.906 piezas en stock
3,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
837 piezas en stock
11,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 11,9 mm 11,7 mm 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm
Perfil de salida Vaso de 12 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Surf Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul
Longitud 25 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm 50 mm
Ancho de llave 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra