{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 14,5 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 630929 10 | |
EAN / GTIN | 4062406231118 | |
Número del fabricante | 630929 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada 10 mm
a petición
En stock
684 piezas en stock
2,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
854 piezas en stock
12,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 14,5 | 14,5 |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 25 | 50 |
Superficie | cromado | cromado |
Ancho de llave | 10 | 10 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |