Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: 630929 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
507 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 13 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 18 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Vaso de 12 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630929 13
EAN / GTIN 4062406231149
Número del fabricante 630929 13

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.
Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 630932; HOLEX: n.º 630962).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 13mm

Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 13mm

a petición
En stock
507 piezas en stock
2,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.687 piezas en stock
2,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
916 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.066 piezas en stock
8,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.627 piezas en stock
3,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
695 piezas en stock
12,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Perfil de salida Vaso de 12 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Surf Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul
Longitud 25 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm 50 mm
Ancho de llave 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra