{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 16,9 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 630929 12 | |
EAN / GTIN | 4062406231132 | |
Número del fabricante | 630929 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada 12 mm
a petición
En stock
775 piezas en stock
2,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
12,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 16,9 | 16,9 |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 25 | 50 |
Ancho de llave | 12 | 12 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |