{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 407 mm | |
Medida exterior anchura | 227 mm | |
Medida exterior altura | 62 mm | |
Medida interior Longitud | 400 mm | |
Medida interior Anchura | 200 mm | |
Medida interior Altura | 52 mm | |
Tipo de producto | Caja modular |
Número de artículo | 630323 4 | |
EAN / GTIN | 4062406258719 | |
Número del fabricante | 630323 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Caja modular 4
a petición
En stock
76 piezas en stock
16,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
345 piezas en stock
21,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Medida exterior anchura | 227 | 294 |
Medida exterior altura | 62 | 61 |
Medida exterior longitud | 407 | 510 |
Medida interior Anchura | 200 | 200 |
Medida interior Altura | 52 | 51 |
Medida interior Longitud | 400 | 500 |
Tipo de producto | Caja modular | Caja modular |