{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 510 mm | |
Medida exterior anchura | 294 mm | |
Medida exterior altura | 61 mm | |
Medida interior Longitud | 500 mm | |
Medida interior Anchura | 200 mm | |
Medida interior Altura | 51 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 8×20 | |
Tipo de producto | Caja modular |
Número de artículo | 630305 4 | |
EAN / GTIN | 4062406166274 | |
Número del fabricante | 630305 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Caja modular 4
a petición
En stock
344 piezas en stock
21,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
16,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Medida exterior anchura | 294 | 227 |
Medida exterior altura | 61 | 62 |
Medida exterior longitud | 510 | 407 |
Medida interior Anchura | 200 | 200 |
Medida interior Altura | 51 | 52 |
Medida interior Longitud | 500 | 400 |
Tipo de producto | Caja modular | Caja modular |