{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 257 mm | |
Medida exterior anchura | 147 mm | |
Medida exterior altura | 45 mm | |
Medida interior Longitud | 250 mm | |
Medida interior Anchura | 125 mm | |
Medida interior Altura | 37 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 5×10 | |
Tipo de producto | Caja modular |
Número de artículo | 630305 2 | |
EAN / GTIN | 4062406166243 | |
Número del fabricante | 630305 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caja modular 2
a petición
En stock
261 piezas en stock
5,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.145 piezas en stock
11,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
4,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.165 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Medida exterior anchura | 147 | 132 | 128 | 149 |
Medida exterior altura | 45 | 45 | 46 | 47 |
Medida exterior longitud | 257 | 260 | 172 | 257 |
Medida interior Anchura | 125 | 120 | 120 | 125 |
Medida interior Altura | 37 | 35 | 36 | 37 |
Medida interior Longitud | 250 | 254 | 166 | 250 |
Tipo de producto | Caja modular | Caja modular | Caja modular | Caja modular |