Caja modular 3A

Número de artículo: 630305 3A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×14

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 357 mm
Medida exterior anchura 176 mm
Medida exterior altura 45 mm
Medida interior Longitud 350 mm
Medida interior Anchura 150 mm
Medida interior Altura 37 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×14
Tipo de producto Caja modular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630305 3A
EAN / GTIN 4062406166250
Número del fabricante 630305 3A

Descripción

Idóneo para:

Surtidos n.º 633912, 634025 tam. SD (a partir de cat. 50), 634312.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra