{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 357 mm | |
Medida exterior anchura | 174 mm | |
Medida exterior altura | 47 mm | |
Medida interior Longitud | 350 mm | |
Medida interior Anchura | 150 mm | |
Medida interior Altura | 37 mm | |
Tipo de producto | Caja modular |
Número de artículo | 630323 3 | |
EAN / GTIN | 4062406258207 | |
Número del fabricante | 630323 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Caja modular 3
a petición
En stock
1.113 piezas en stock
8,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
948 piezas en stock
8,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Medida exterior anchura | 174 | 167 |
Medida exterior altura | 47 | 45 |
Medida exterior longitud | 357 | 226 |
Medida interior Anchura | 150 | 159 |
Medida interior Altura | 37 | 36 |
Medida interior Longitud | 350 | 220 |
Tipo de producto | Caja modular | Caja modular |