Caja modular 4-1

Número de artículo: 630310 4-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3.570 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 492 mm
Medida exterior anchura 247 mm
Medida exterior altura 66 mm
Medida interior Longitud 485 mm
Medida interior Anchura 230 mm
Medida interior Altura 54 mm
Tipo de producto Caja modular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630310 4-1
EAN / GTIN 4045197681638
Número del fabricante 630310 4-1

Descripción

Idóneo para:

Surtidos hasta cat. 49 n.° 630013, 630023, 634800, 637713, 637813, 637913, 638013, 638025, 639063, 680150.