{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 492 mm | |
Medida exterior anchura | 247 mm | |
Medida exterior altura | 85 mm | |
Medida interior Longitud | 485 mm | |
Medida interior Anchura | 230 mm | |
Medida interior Altura | 72 mm | |
Tipo de producto | Caja modular |
Número de artículo | 630310 4-2 | |
EAN / GTIN | 4045197681645 | |
Número del fabricante | 630310 4-2 |