{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2,5 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 146 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material mango | Haptoprene | |
Superficie | niquelado; cromado | |
Cabeza esférica | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627702 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013129 | |
Número del fabricante | 627702 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador de 6 caras, con mango transversal, Hexágono: 2,5mm
a petición
En stock
1.018 piezas en stock
4,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.022 piezas en stock
2,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 146 mm | 119 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 100 mm |
Superficie | niquelado; cromado | |
Hexágono | 2,5 mm | 2,5 mm |
Material mango | Haptoprene | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |