Destornillador de 6 caras, con mango transversal 3 mm

Número de artículo: 627702 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
790 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 3 mm
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 146 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Material mango Haptoprene
    Superficie niquelado; cromado
    Cabeza esférica no
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627702 3
    EAN / GTIN 4067263013136
    Número del fabricante 627702 3

    Descripción

    Ejecución:

    Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.