Destornillador de 6 caras, con mango transversal 4 mm

Número de artículo: 627702 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
793 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 4 mm
    Longitud de cuchilla cortante 125 mm
    Longitud total 187 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Material mango Haptoprene
    Superficie niquelado; cromado
    Cabeza esférica no
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627702 4
    EAN / GTIN 4067263013143
    Número del fabricante 627702 4

    Descripción

    Ejecución:

    Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.