• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave acodada hexagonal, larga cromado 6 mm

Número de artículo: 627200 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
707 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 950 PKL
Hexágono 6 mm
Longitud de los lados 180 × 32 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627200 6
EAN / GTIN 4013288018830
Número del fabricante 05022062001

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz), Perfil Hex-plus, evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior, superficie cromada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra