Llave acodada hexagonal, larga cromado, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 627200 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
907 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 950 PKL
Hexágono 5 mm
Longitud de los lados 160×28 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627200 5
EAN / GTIN 4013288018823
Número del fabricante 05022060001

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz), Perfil Hex-plus, evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior, superficie cromada.