Llave acodada hexagonal, larga cromado 1,5 mm

Número de artículo: 627200 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
302 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 950 PKL
Hexágono 1,5 mm
Longitud de los lados 90 × 14 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627200 1,5
EAN / GTIN 4013288175151
Número del fabricante 05022050001

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz), Perfil Hex-plus, evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior, superficie cromada.