Llave acodada hexagonal, larga cromado 4 mm

Número de artículo: 627200 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
828 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 950 PKL
    Hexágono 4 mm
    Longitud de los lados 140 × 25 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Superficie cromado
    Modelo largo
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627200 4
    EAN / GTIN 4013288148605
    Número del fabricante 05022058001

    Descripción

    Ejecución:

    Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
    Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz), Perfil Hex-plus, evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior, superficie cromada.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra