Juego de destornilladores para Torx Plus®, con mango Haptoprene de dos componentes 8

Número de artículo: 625946 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
908 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 8
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Versión de mango redondo
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Protección desenrollado no
Hexágono de confirmación no
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625946 8
EAN / GTIN 4067263013105
Número del fabricante 625946 8

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Contenido:

1 destornillador n.° 625942 cada uno: Tam. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra