Destornillador para Torx Plus®, con mango Haptoprene de dos componentes 15IP

Número de artículo: 625942 15IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
251 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus® 15IP
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 175 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Versión de mango redondo
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625942 15IP
EAN / GTIN 4067263013068
Número del fabricante 625942 15IP

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra