Destornillador para Torx Plus®, con mango Haptoprene de dos componentes, Perfil Torx Plus®: 9IP

Número de artículo: 625942 9IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus® 9IP
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 145 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Versión de mango redondo
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625942 9IP
EAN / GTIN 4067263013044
Número del fabricante 625942 9IP

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.