Juego de destornilladores para Torx Plus®, con mango Haptoprene de dos componentes, Número de destornilladores: 6

Número de artículo: 625946 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
940 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 6
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Versión de mango redondo
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Protección desenrollado no
Hexágono de confirmación no
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625946 6
EAN / GTIN 4067263013099
Número del fabricante 625946 6

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Contenido:

1 destornillador n.° 625942 cada uno: Tam. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP