{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 367 TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX30/89 | |
Longitud de cuchilla cortante | 115 mm | |
Longitud total | 220 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Función de soporte | sí | |
Material cuchilla | Acero de herramientas de alta calidad | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625510 TX30 | |
EAN / GTIN | 4013288100740 | |
Número del fabricante | 05028055001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para Torx® con función de parada TX30
a petición
En stock
38 piezas en stock
9,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
142 piezas en stock
5,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 220 | 235 |
Quality Dress | 367 TORX® HF | |
Longitud de cuchilla cortante | 115 | 115 |
Superficie | cromado | |
Perfil Torx® | TX30/89 | TX30 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |