{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 367 TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX20/95 | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 198 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Función de soporte | sí | |
Material cuchilla | Acero de herramientas de alta calidad | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625510 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288191397 | |
Número del fabricante | 05028052001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para Torx® con función de parada TX20
a petición
En stock
130 piezas en stock
7,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
4,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 198 | 207 |
Longitud de cuchilla cortante | 100 | 100 |
Superficie | cromado | |
Material cuchilla | Acero de herramientas de alta calidad | |
Perfil Torx® | TX20/95 | TX20 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |