Destornillador para Torx® con función de parada TX15

Número de artículo: 625510 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 367 TORX® HF
Perfil Torx® TX15/200
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 178 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Función de soporte
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Caperuza giratoria no
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625510 TX15
EAN / GTIN 4013288191380
Número del fabricante 05028051001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, puntas niqueladas químicamente. El perfil cónico Torx®-HF mantiene todos los tornillos Torx® perfectamente apretados.