Destornillador acodado para Torx®, con taladro, Perfil Torx®: TX27

Número de artículo: 625060 TX27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX27
Longitud de los lados 170×36 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Material Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625060 TX27
EAN / GTIN 4062406570262
Número del fabricante 625060 TX27

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). En gris acero.

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Material:

Acero al cromovanadio.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador acodado para Torx®, con taladro, Perfil Torx®: TX27

Destornillador acodado para Torx®, con taladro, Perfil Torx®: TX27

a petición
En stock
12 piezas en stock
5,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
4,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
108 piezas en stock
4,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación Destornillador para tornillos TORX® Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 170×36 mm 106 × 20 mm 176 × 36 mm
Perfil Torx® TX27 TX27 TX27
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra