Destornillador acodado para Torx®, con taladro TX10

Número de artículo: 625060 TX10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX10
Longitud de los lados 121 × 23 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Material Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625060 TX10
EAN / GTIN 4062406570224
Número del fabricante 625060 TX10

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). En gris acero.

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Material:

Acero al cromovanadio.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra