Destornillador acodado para Torx®, con taladro TX25

Número de artículo: 625060 TX25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx® TX25
    Longitud de los lados 163 × 33 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
    Material Acero al cromo-vanadio
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625060 TX25
    EAN / GTIN 4062406570255
    Número del fabricante 625060 TX25

    Descripción

    Ejecución:

    Mango acodado; completamente templado (tenaz). En gris acero.

    Ventaja:

    Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

    Material:

    Acero al cromovanadio.